- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- usb type c アダプタのおすすめ人気ランキング
usb type c アダプタのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新3,205件の「usb type c アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラケー変換アダプター」、「acアダプター type c」、「type c L字」などの商品も取り扱っております。
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格
USB3.0
コネクタ形状
USBAオス-Type-Cメス
保証期間
3ヵ月
オス形状
USB TypeA
メス形状
USB Type-C
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色
ブラック
コネクタ形状
USBA(メス)、USBType-C(オス)
対応
USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeA
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)
約8※コネクタ含まず
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様
USB PD(Power Delivery)非対応
材質
(コネクタケース)PVC
色
ブラック
質量(g)
約2
規格
USB2.0
定格
DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約10.5×23.5×6
アズワン品番
65-0414-60
通信速度
480Mbps
オス形状
Type-C
メス形状
microUSB
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB Type-C
仕様
金メッキピン
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Cメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×51.5×12
アズワン品番
64-0898-52
USBタイプ
USB3.2 Gen2
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状
2P
ポート数
1ポート(USB)
使用温度範囲(℃)
5~35
対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力
DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)
対応
USB PD
出力端子
USB Type-C
最大出力(W)
20(合計)
仕様
絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB2.0規格正規認証品
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他
急速充電対応
付属品
ケーブルクリップ×2
質量(g)
約88
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)
約50×26×50※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)
0.35
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
12
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5
プラグ形状
180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流
2.4A
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ
充電/転送に対応
メス形状
Lightning
オス形状
Type-C
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様
USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
コネクタ形状
パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)
オス形状
パソコン側:USB 3.1 Standard-A
メス形状
周辺機器側:USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)
33.6×15
質量(g)
10
規格
USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)
5
速度
USB3.0/2.0/1.1
オス形状
Type-C
メス形状
USB Type-A
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色
ブラック
規格
USB3.1規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質
アルミニウム合金 + ABS
質量(g)
4
最大出力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13.5×34.2×6
端子
USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB Type-C
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状
USBmicroB-USBType-C
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応
3A高出力対応
転送速度(Mbps)
最大480(理論値)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
色
ブラック
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色
ホワイト
質量(g)
約52
使用温度範囲(℃)
0~40
適合規格
◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×29×45
定格出力電圧
5V/9V
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
20
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造
定格出力電流
5V時3A/9V時2.22A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色
ブラック
質量(g)
10
定格出力(W)
5
速度
USB 3.0/2.0/1.1
オス形状
USB TYPE-C
メス形状
USB TYPE-A
変換タイプ
オス - メス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙